IDEC(和泉電気)
FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
保護構造
ケーブル長(m)
出力方式
出力点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28964313
FC6AEXM1M
約80
-
100
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28964329
FC6AEXM1S
約165
-
100
-
-
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28964338
FC6AHPH1
約95
-
-
-
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28964347
FC6AJ4CH1Y
約110
-
-
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28964356
FC6AK2A1
約115
-
-
電圧出力(0~10V)/電圧出力(-10~+10V)/電流出力(0~20mA)/電流出力(4~20mA)
2点
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28964365
FC6APC4
-
IP20(IEC 60529)
-
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください