クリナップ
システムキッチン用シングルレバー水栓
対象地域
一般地
使用ホース
ブレードホース・クイックファスナー式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
取付穴径(Φmm)
吐水口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28972379
ZZKM5031TCL-E
節湯B
36~38
整流/シャワー
¥
54,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
28972388
ZZKXS870EJCL-E
節湯B・節湯C1
35~39
整流(泡沫)
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
28972397
ZZK87129EJCL-E
節湯B・節湯C1
35~39
整流/シャワー
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
28972406
ZSMJT426R14AH-E
節湯B・節湯C1
36~39
洗浄/整流/シャワー
¥
59,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください