曜日別特売
モノタロウ

クリップボード アルミ製

クリップボード アルミ製 - モノタロウクリップボード アルミ製 - モノタロウクリップボード アルミ製 - モノタロウクリップボード アルミ製 - モノタロウ
(19件のレビュー)

軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。

材質
本体:アルミ
クリップ部:スチール
バネ部:スチール
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。サイズA4仕様チェーン無し厚さ(mm)1(板厚)質量(g)225タイプタテ寸法(縦×横)(mm)316×230収納枚数(枚)約50(コピー用紙)内容量1枚
注意
※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29033787-
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: クリーンルーム内で使用しています
製造業

安くてありがたいです。モノタロウブランドでアルミ製の横向きタイプがあれば、さらにありがたいです。

対象商品 : 29033787
2024-12-27
用途: 現地調査時の記入用に
株式会社色川工務店建設業・工事業

営業車の箱バンにフックで引っかけて車載常備して何時でも使用出来るようにしております。
アルミ製なので外部での現地調査時の記入用に重宝しております。

1が参考にしています
2024-10-10
用途: 各種採寸時のメモ台として
LSKサービス業

角の面取り仕上げ等がしてあり、手触りも良くてプラや紙よりいい感じ!

1が参考にしています
対象商品 : 29033787
2023-12-08
用途: 食品工場内での製造記録等の書類管理
製造業

金属製のクリップボードとしては低価格で、作りはいたってシンプルですが必要十分であり、耐久性もあって多少乱暴に扱ってもプラスチック製のように破損の心配もなく非常に満足しています。ステンレス製である必要がないのであれば、アルミ製の本商品をおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 29033787
2023-05-01
用途: 作業用
北部丸一株式会社卸売・小売業

屋外作業用に。落としても割れないメリットはありますが、分かってはいましたが冬などは拷問のように冷たくなります。そこが難点ですかね。あとはクリップも強くおおむね満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 29033787
2023-01-17
用途: 工場の記入用紙使用時
製造業

異物混入防止対策で紙ではなくこのバインダーを使用しています。
以前はステンレス製を使用していましたが
重くて使いにくいとの意見があったためアルミ製にしました。
軽くて疲れにくいのでいいです。
普通に使用していたらそんなに曲がらないのですが
たまにぶつけて曲がってしまうこともあるみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 29033787
2022-11-15
用途: 製造現場でのチェックリスト記入に
製造業

値段の割にしっかりとした作りです。
用紙を挟む所の左右に滑り止めなのか樹脂部品が付いていますが、
取れやすそうで異物混入の原因になるといけないので使う前に
取り除きました。
この部品は不要だと思いますので、無くして価格を少しでも抑えて
いただいたほうがいいかと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 29033787
2022-04-18
用途: 工場内設置
製造業

工場内専用で使用します。アルミ製でこの価格、間違いではないかと思うほど安価で驚きました。品質に問題なし、HACCPなど各種検査対応できる製品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする