脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium

脚取付 全閉外扇屋内型 4P 400V ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全11種類を絞り込む
出力(kW)
枠番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28974208TFO-LK 4P 0.75KW 400V0.75三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型80M
124,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974217TFO-LK 4P 1.5KW 400V1.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型90L
171,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974226TFO-LK 4P 2.2KW 400V2.2三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型100L
208,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974235TFO-LK 4P 3.7KW 400V3.7三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型112M
289,000
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974244TFO-LKK 4P 5.5KW 400V5.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型132S
433,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974253TFO-LKK 4P 7.5KW 400V7.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型132M
492,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974269TFO-LKK 4P 11KW 400V11三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型160M
682,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974278TFO-LKK 4P 15KW 400V15三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型160L
951,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974287TFO-LK 4P 0.75KW 400V TMU0.75三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型80M
132,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974296TFO-LK 4P 1.5KW 400V TMU1.5三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型90L
181,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28974305TFO-LK 4P 2.2KW 400V TMU2.2三相400(50/60Hz)、440(60Hz)4脚取付なし全閉外扇屋内型100L
222,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする