軽量紙パッククリーナーパワーヘッド
パワーヘッドでクラス最軽量の3.1kg!パワーヘッドでゴミもしっかり吸引!
ヘッド内部に縦回転のサイクロン気流を発生させ、ほこり・砂ゴミを吸引!
さらにパワーヘッドで、カーペットなどの糸ゴミも吸引!
軽量なので、高いところ・階段なども軽々お掃除!清潔にゴミが捨てられる2重構造フィルター!
抗菌・脱臭効果付きキレイが見える!ほこり感知センサー搭載。
- 質量(g)
- 1800
- 消費電力(W)
- 550
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 191×352×195
- 吸込仕事率(W)
- 110
- 集塵容量(L)
- 1
- 電源コード(m)
- 4
- ヘッド形状
- サイクロンパワーヘッド
- 集塵方式
- 紙パック
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ























