タジマツール(TJMデザイン)
ボードカンナ120 V45
4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
用途
石膏ボード用面取り研削ツール
材質(本体)
高耐久アルミダイカストボディ
加工
フッ素コーティング
面取
4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm
面取り角度(°)
45
内容量
1個
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28983929
TBK120-V45
¥
4,950
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】ボードカンナシリーズ
参考になった