硬質面取りカンナ V45

硬質面取りカンナ V45 - タジマツール(TJMデザイン)硬質面取りカンナ V45 - タジマツール(TJMデザイン)硬質面取りカンナ V45 - タジマツール(TJMデザイン)硬質面取りカンナ V45 - タジマツール(TJMデザイン)

硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍

用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45内容量1個
注意
※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※折れ線無し刃は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28983938TMK-KV45
8,750
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】ボードカンナ硬質建材用
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする