仕様国際規格に準拠した安全設計 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V
最大測定電流AC1000A 60/600/1000A(オートレンジ)
±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)測定範囲|交流電圧60/600V(オートレンジ)
±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)
±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)測定範囲|直流電圧60/600V(オートレンジ)
±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)