ACデジタルクランプメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28985304品番TA451KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
仕様
国際規格に準拠した安全設計 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V
最大測定電流AC1000A 60/600/1000A(オートレンジ)
±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)測定範囲|交流電圧60/600V(オートレンジ)
±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)
±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)測定範囲|直流電圧60/600V(オートレンジ)
±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アースフックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/121/
2023-03-03

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする