ドレンホース用サクションポンプ

ドレンホース用サクションポンプ - イチネンTASCOドレンホース用サクションポンプ - イチネンTASCO
(2件のレビュー)
仕様
壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28993668TA918SX
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29441845STA918SX
3,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29441845STA918SX28993668TA918SXSTA918SX ドレンホース用サクションポンプ イチネンTASCO 28993668ドレンホース用サクションポンプイチネンTASCO1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: エアコンのドレン詰まり解消
建設業・工事業

今年は冷房機関が長いため、ドレン詰まりによる水漏れも多く発生。その都度で持っている人に借りたり、他の物を使って対応していましたが、商品が到着したその日から早速活躍しました!役に立つ工具です!!

対象商品 : 29441845
2023-08-01
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

ほかの物には付いていなかった交換できる曲がりの先端が,とっても使いやすくてよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする