イチネンTASCO
気圧ホイスト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29001246
TA801S-41
150
400
600
930
4150
29
鉄
¥485,000
¥
399,800
¥439,780
(税込)
5日以内出荷
29001255
TA801S-56
150
400
600
1230
5600
32
鉄
¥535,000
¥
459,800
¥505,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください