保護ゴーグル

保護ゴーグル - イチネンTASCO
(1件のレビュー)

優れた防塵性、フィット感。
球面レンズで視界がワイドです。

機能メガネ・マスク併用可能、くもり止め加工質量(g)92レンズ色ペトロイド-AF(2.4mm)材質(フレーム)エラストマー、PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29007284TA961AM
2,860
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29007284
2022-10-11
用途: 粉塵作業時

密閉性がそれなりに高いです
どうしても鼻の部分だけわずかに隙間が空きますが鼻の高さ次第でしょうか、外人さん向け?
マスクが鼻にかかっているとぴったり来るのでマスクと併用してますがここは個人差だと思います
密着部分も程よく柔らかくラインではなく面で抑えているので跡が残りにくい(薄い)です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする