リヒトラブ
リクエスト クリヤーブック<ポケット交換タイプ>
ポケット交換タイプのオープンプライス・クリヤーブック。
サイズ
A4
穴数
30
タイプ
タテ(S)型
材質
表紙・ポケット:ポリプロピレン、綴じ具:スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×293×314
ポケット数
55枚
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29033035
G3808-24
24黒
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
29033044
G3808-3
3赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
29033053
G3808-6
6黄緑
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
29033069
G3808-8
8青
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください