KUKKO(クッコ)
スライドハンマーケースセット(M3-M18/アダプタ10ケ付)
スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセットです。キャリングケース入です。
付属品
アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
全長(mm)
ハンマー:290、ハンマーオモリ:110
質量(kg)
2.94、ハンマー:1.16、ハンマーオモリ:0.9
ねじ
スライドハンマーネジサイズ:M12×1.75
スライド幅(mm)
220
内容量
1セット
注意
※ご注意:スライドハンマーのネジはM12です。アダプター(M10)を使用する際は、メスアダプターVM12-10をとりつけてからアダプターを取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29048417
223-K
¥
69,160
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
KUKKO 223-K (Passfeder- und Passstiftauszieher-Satz)
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった