油圧ナットスプリッター

油圧ナットスプリッター - KUKKO(クッコ)油圧ナットスプリッター - KUKKO(クッコ)油圧ナットスプリッター - KUKKO(クッコ)油圧ナットスプリッター - KUKKO(クッコ)油圧ナットスプリッター - KUKKO(クッコ)

自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。
硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。
油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ボルトサイズ
ヘッド幅(mm)
厚さ(mm)
ヘッド長(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29049923Y-57-2424-32mm、15/16-1.1/464リング部:13、ヘッド:30512605.4
974,800
849,800
934,780(税込)
翌日出荷
返品不可
29049939Y-57-3232-41mm、1.1/4-1.5/675リング部:16、ヘッド:36652865.4
1,051,300
919,800
1,011,780(税込)
翌日出荷
返品不可
29049948Y-57-4141-50mm、1.5/8-2.1/1694リング部:21、ヘッド:457432510
1,276,200
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
返品不可
29049957Y-57-5050-60mm、2.1/16-2.3/8106リング部:24、ヘッド:549036617
1,686,350
1,498,000
1,647,800(税込)
翌日出荷
返品不可
29049966Y-57-6060-75mm、2.7/16-3156リング部:27、ヘッド:7511039234.1
3,159,050
2,798,000
3,077,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナットブレーカーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nutbraker/
2022-12-15

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする