曜日別特売

カンクマ18-8調味料缶

カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]

PC蓋付もできます。(ごま缶を除く)

材質18-8ステンレス内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29094793ごま72×121
1,720
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
29094888T(とうがらし)57×81
1,600
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
29094897小ロング(PC蓋付)P(こしょう)57×118
2,280
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
29094906小ロング(PC蓋付)S(塩)57×118
2,280
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
29094915小ロング(PC蓋付)F(ふりかけ)57×118
2,280
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
29094924小ロング(PC蓋付)A(化学調味料)57×118
2,280
1,698
1,868(税込)
13日以内出荷
返品不可
29094933小ロング(PC蓋付)G(ガーリック)57×118
2,280
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
29094949小ロング(PC蓋付)N(のり)57×118
2,280
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
29094739P(こしょう)72×96
1,300
取扱い終了
代替品有
29094757F(ふりかけ)72×96
1,300
取扱い終了
代替品有
29094766A(化学調味料)72×96
1,300
取扱い終了
代替品有
29094775G(ガーリック)72×96
1,300
取扱い終了
代替品有
29094784N(のり)72×96
1,300
取扱い終了
代替品有
29094827S(塩)57×81
1,140
取扱い終了
代替品有
29094836F(ふりかけ)57×81
1,140
取扱い終了
代替品有
29094845A(化学調味料)57×81
1,140
取扱い終了
代替品有
29094854G(ガーリック)57×81
1,140
取扱い終了
代替品有
29094863N(のり)57×81
1,140
取扱い終了
代替品有
29094879ごま57×98
1,550
取扱い終了
代替品有
29094748S(塩)72×96
1,300
取扱い終了
29094809T(とうがらし)72×96
1,820
取扱い終了
29094818P(こしょう)57×81
1,140
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2909473906074489068229画像準備中柏 18-8調味料缶 大 P缶カンダ[厨房用品]1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909475706074498068231画像準備中柏 18-8調味料缶 大 F缶カンダ[厨房用品]1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909476606074507068232画像準備中柏 18-8調味料缶 大 A缶カンダ[厨房用品]1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909477506074516068233画像準備中柏 18-8調味料缶 大 G缶カンダ[厨房用品]1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909478406074525068234画像準備中柏 18-8調味料缶 大 N缶カンダ[厨房用品]1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909482706074541068237画像準備中柏 18-8調味料缶 小 S缶カンダ[厨房用品]1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909483606074550068238画像準備中柏 18-8調味料缶 小 F缶カンダ[厨房用品]1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909484506074559068239画像準備中柏 18-8調味料缶 小 A缶カンダ[厨房用品]1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909485406074568068240画像準備中柏 18-8調味料缶 小 G缶カンダ[厨房用品]1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909486306074577068241画像準備中柏 18-8調味料缶 小 N缶カンダ[厨房用品]1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
2909487906074586068242画像準備中柏 18-8調味料缶 小 ごま缶カンダ[厨房用品]1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする