曜日別特売

カンクマ杉中華ミニセイロ用竹スダレ

カンクマ杉中華ミニセイロ用竹スダレ - カンダ[厨房用品]
(3件のレビュー)

カンクマ杉中華ミニセイロ専用竹すだれ

材質内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2910131913cm用13cm用110
310
229
252(税込)
当日出荷
2910132815cm用15cm用125
350
249
274(税込)
当日出荷
2910133718cm用18cm用140
290
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 家庭で使用
建設業・工事業

以前こちらで購入したせいろの下に敷くのが欲しくて購入しました。オーブンシートを使っていましたが、こちらの方が通気性もよく何度でも使えるので便利です。サイズ感も良かったです。

対象商品 : 29101319
2023-02-09
用途: お皿に敷いて冷奴やサラダや少量の冷やし麺に使っています
その他業種

小さな直径11センチを購入しました。
お皿に敷いて枝豆やサラダや少しだけのざる蕎麦や冷奴等に使っています。
見た目の涼しげなのがいいです。
小さめなので大抵の器やお皿に使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 29101328
2020-04-09
用途: ざるそば
その他業種

15cm用のサイズは、外径12.5cm
間違えて購入、返品不可、
詐欺にあった様な気分です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらは、15cmの中華セイロに使用するための専用ザルになりますので、そちらにあわせたサイズで作られております。そばざるで直径15cmサイズは現在取り扱いがございません。申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする