曜日別特売

中華セイロ用中皿

中華セイロ用中皿 - カンダ[厨房用品]
材質陶器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2910134613cm用(10cm皿)100×25
520
419
461(税込)
13日以内出荷
返品不可
2910135515cm用(13cm皿)127×22
520
419
461(税込)
13日以内出荷
返品不可
2910136418cm用(15cm皿)149×23
650
529
582(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする