燕舞マフィン&スープ皿

燕舞マフィン&スープ皿 - カンダ

燕舞ファインボーンチャイナ。

形状丸皿材質ファインボーンチャイナ電子レンジ食器洗浄機内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291033247インチ17731
1,260
取扱い終了
291033338インチ20533
1,380
取扱い終了
291033499インチ23141
2,000
取扱い終了
2910335810インチ25539
3,800
取扱い終了
2910336712インチ30855
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする