カンダ[厨房用品]
プチハイティー
プチ中華鍋、アンプボール別売。
材質
18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)
175×125×210
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
皿受(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29104408
A
上:75・下:75
¥
6,350
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
13日以内出荷
29104417
B
上:75・下90
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください