カンダ[厨房用品]
アルマイト標準バット用アミ
材質
鉄+クロームメッキ
ピッチ(mm)
【網目】14
商品タイプ
アミ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
1号
2号
3号
4号
5号
6号
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29112257
1号
1号
337×237
¥
900
¥
639
¥
703
(税込)
13日以内出荷
29112266
2号
2号
316×241
¥
700
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
29112275
3号
3号
281×206
¥
650
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
29112284
4号
4号
248×184
¥
550
¥
539
¥
593
(税込)
13日以内出荷
29112309
6号
6号
188×129
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
29112293
5号
5号
216×157
¥
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください