カンダ[厨房用品]
18-8リングボール
材質
18-8ステンレス、フタ:ポリエチレン
形状
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29114698
小
小
140×75
¥
1,000
¥
649
¥
714
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29114707
中
中
180×95
¥
1,380
¥
889
¥
978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
29114716
大
大
200×105
¥
1,680
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください