曜日別特売

カンクマ18-8調味料缶

カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]カンクマ18-8調味料缶 - カンダ[厨房用品]

PC蓋付もできます。(ごま缶を除く)

材質18-8ステンレス内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
直径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29117699特中P(こしょう)72×135
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
29117708特中S(塩)72×135
3,180
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117717特中F(ふりかけ)72×135
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
29117726特中A(化学調味料)72×135
3,180
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117735特中G(ガーリック)72×135
3,180
2,398
2,638(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117744特中N(のり)72×135
3,180
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
29117753特中ごま72×160
3,700
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
29117629特大P(こしょう)72×175
4,600
取扱い終了
返品不可
29117638特大S(塩)72×175
4,600
取扱い終了
返品不可
29117647特大F(ふりかけ)72×175
4,600
取扱い終了
返品不可
29117656特大A(化学調味料)72×175
4,600
取扱い終了
返品不可
29117665特大G(ガーリック)72×175
4,600
取扱い終了
返品不可
29117674特大N(のり)72×175
4,600
取扱い終了
返品不可
29117683特大ごま72×200
5,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする