カンダ[厨房用品]
カンクマPC柄三角シリコンゴムヘラ小
材質
ヘラ部:シリコンゴム、ハンドル:ABS樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)
94×187
耐用温度(℃)
【ヘラ部】-5~200
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29118898
白
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
29118907
赤
¥
1,440
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
29118916
青
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
29118925
緑
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
29118934
黄
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください