カンクマPCチャッキリ

カンクマPCチャッキリ - カンダ[厨房用品]

※シリコンパッキンで液漏れを防ぎます。
※本体はPC製で溶接箇所がなく、液ダレの心配がありません。

材質本体:66ナイロン、金具:18-8ステンレス、弁:シリコンゴムヘラ高さ(mm)260径(Φmm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29127955約 1L
6,050
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする