カンダ[厨房用品]
電動スーパーツインつま一番HS-010
電動式で早くて楽にツマが切れます。
クシ刃の巾によりツマの太さが変えられます。
平刃が2枚ついて、HS-112の2倍の能力です。
仕様
【標準仕様】クシ刃1.2mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)
4.1
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
定格時間(分)
5
処理能力
大根50~100本/1h
寸法(縦×横×高さ)(mm)
470×160×220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29128418
-
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください