カンダ[厨房用品]
電動つま一番
電動式で早くて楽にツマが切れます。
仕様
【標準仕様】クシ刃1.0mm平刃(10枚入)、【別売品】クシ刃0.8・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm
質量(kg)
4
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
定格時間(分)
5
処理能力
大根30~50本/1h
寸法(縦×横×高さ)(mm)
470×160×220
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29128427
-
¥
95,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください