カンダ[厨房用品]
エスレンコンテナ用SPトレー
材質
ABS樹脂
形状
角形
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29128673
-
【外寸】370×300×31、【内寸】364×294×28
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
29128689
中
【外寸】371×294×45、【内寸】323×287×38
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
13日以内出荷
29128698
深
【外寸】374×294×60、【内寸】323×287×53
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください