カンダ[厨房用品]
角型卓上シチリン団炭
ナカゴは取り外しが出来ますので灰の後始末もカンタン。
また水洗いもOK!通風の良い火種層を広く確保し、面倒な火おこしがカンタン。
高さ(mm)
196
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【焼き網】350×210
材質
本体:鉄(焼付塗装)、焼網:鉄
寸法(縦×横×高さ)(mm)
390×250×196
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29141203
SC-392
¥
10,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください