カンダ[厨房用品]
業務用アルミ渕杉セイロ身
アルミニウムで補強で丈夫に!
材質
本体:杉、渕:アルミニウム
高さ(mm)
60
深さ(mm)
44
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29145857
12cm
12
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
29145866
14cm
14
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
29145875
16cm
16
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
20日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください