曜日別特売

小型有線静音5ボタンBlueLEDマウス

小型有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型有線静音5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。
大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
進む、戻るボタンでブラウジングに便利。

サイズS質量(g)75ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×92×39ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタRoHS指令(10物質対応)対応読取方式青色LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29170664MUS-UKF142Wホワイト
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
29170637MUS-UKF142BKブラック
3,400
取扱い終了
29170646MUS-UKF142BLブルー
3,400
取扱い終了
29170655MUS-UKF142Rレッド
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29170655
2021-02-10
用途: パソコン使用時

なかなか小型タイプで満足いくものがなかったのですが、
静かだしスクロールしても引っ掛かりなども無いし、
変な擦れ音もしない。スムーズすぎて気持ちいいくらい。
今まで使ってたのと比べ物にならないくらい。
(今までどんなへぼい物使ってるのかってことですねww)
後は2~3カ月で壊れないでくれることを望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする