曜日別特売

小型有線5ボタンBlueLEDマウス

小型有線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型有線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型有線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型有線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ小型有線5ボタンBlueLEDマウス - ナカバヤシ

握り心地を追求したフォルム。
手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。
読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。
インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。

サイズS質量(g)80ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/1000/1600dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタ読取方式青色LED内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29170759MUS-UKF120BKブラック
4,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
29170768MUS-UKF120BLブルー
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
29170795MUS-UKF120Rレッド
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
29170804MUS-UKF120Wホワイト
4,200
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
29170777MUS-UKF120GLゴールド
2,620
取扱い終了
29170786MUS-UKF120Pピンク
2,620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする