ナカバヤシ
有線3ボタン光学式マウス
パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。
サイズ
S
質量(g)
65
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
分解能
1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×90×32
ボタン数
2ボタン+ホイールボタン
インターフェイス
USB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
光学式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29171206
MUS-UKT114BK
ブラック
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29171215
MUS-UKT114BL
ブルー
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29171224
MUS-UKT114R
レッド
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください