ナカバヤシ
USB3.0マルチカードリーダー
分かりやすい1カード1認識。
カード認識LED付き
インターフェイス
USB3.0/2.0
ケーブル長(cm)
3.5
質量(g)
30
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×12×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29171994
CRW-33M68BK
ブラック
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
29172003
CRW-33M68W
ホワイト
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください