ナカバヤシ
USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター
スリム&コンパクトサイズ。
コネクタキャップ付きで使わない時も安心。
カード認識LEDランプ付。
インターフェイス
Type-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0
対応メディア
SD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC
質量(g)
15
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
コネクタ形状
Type-A オス、Type-C オス
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×26×9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29172055
CRW-DC3SD71BK
ブラック
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
29172064
CRW-DC3SD71W
ホワイト
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください