ナカバヤシ
USB・mUSBSDカードリーダー・ライター
AndroidスマホタブレットやPCにも直接接続可能なUSB 2.0対応 SD/micro SDカードリーダーです。
インターフェイス
USB 2.0
対応メディア
SD、microSD
質量(g)
10
対応OS
Windows 8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)
対応機種
USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×9.5×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29172238
CRW-DSD63BK
ブラック
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
29172247
CRW-DSD63W
ホワイト
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください