FIX INスリムケース~16.4インチ

FIX INスリムケース~16.4インチ - ナカバヤシ

便利なファスナーポケット付き!
スリムで軽量な衝撃軽減仕様!
鞄からの出し入れがしやすい!
収納式ハンドル付き。

適合機種16.4インチノートPC特性耐衝撃材質ポリエステル、ナイロン質量(g)310本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×430×25収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×40×270内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29173945SZC-FIXS003BKブラック
3,570
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
29173954SZC-FIXS003BLブルー
2,880
取扱い終了
29173963SZC-FIXS003Rレッド
2,880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする