ナカバヤシ
OTGケーブル
USB AをmicroBに変換します。USBメモリやマウスがAndroidスマホ、タブレットで使えるようになります。
ケーブル長(cm)
10
質量(g)
8
対応機種
USB2.0[A]端子搭載の機器、USB[micro-B]端子搭載のスマートフォン等
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
micro-B
メス形状
USB2.0[A]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29175939
ZUH-OTG01BK
ブラック
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29175948
ZUH-OTG01W
ホワイト
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください