曜日別特売

microUSBマルチカードリーダー

microUSBマルチカードリーダー - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

micro-Bコネクタ搭載のAndroidスマートフォン/タブレットに接続できます(一部の機種ではファイル管理ソフトをインストールする必要があります)。コンパクトなボディでCF対応。認識を確認できるLEDランプ付き。

インターフェイスUSB対応メディアSDHC Class10、SD/miniSDHC/microSDHC Class10、コンパクトフラッシュ UDMA、メモリースティック PRO-HG Duo&HXケーブル長(cm)3質量(g)20規格Micro-USBコネクタ形状USB[micro-B]オスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※iOS製品には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29175975CRW-M5M57BKブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
29175984CRW-M5M57Wホワイト
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29175975
2019-05-15
用途: デジカメのデータをタブレットで見る時

安くて良かったですが、当日発送だったらもっと嬉しいです
今のところ問題無く使用出来てます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする