ナカバヤシ
3DS 3DSLL用AC充電器
コンセントから直接充電可能! ニンテンドー3DS・new3DSLL・new2DSLL用AC充電器。
ケーブル長(m)
1.5
材質
ABS樹脂、PVC、スチール
質量(g)
59
対応機種
ニンテンドー3DS・new3DSLL・new2DSLL
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×18×49
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29176097
JYU-3DSAC01BK
ブラック
¥1,420
取扱い終了
29176106
JYU-3DSAC01BL
ブルー
¥1,420
取扱い終了
29176115
JYU-3DSAC01MW
ミントホワイト
¥1,420
取扱い終了
29176124
JYU-3DSAC01P
ピンク
¥1,420
取扱い終了
29176133
JYU-3DSAC01W
ホワイト
¥1,420
取扱い終了
29176149
JYU-3DSAC01DD
オレンジ
¥1,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください