農業用防毒マスク スカイマスク2

農業用防毒マスク スカイマスク2 - 三光化学工業農業用防毒マスク スカイマスク2 - 三光化学工業
(2件のレビュー)

2缶式のスカイマスクⅡは、使用時間が2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行えます。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)2個付き

品名
2缶式のスカイマスクⅡは、使用時間が2倍、通気抵抗は1/2となり、快適な作業が行えます。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)2個付き
用途農薬散布用ガスの種類有機ガス用種別防毒マスクサイズS適合吸収缶G37S1本体質量(g)98破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分クラス対応商品タイプセット品内容量1個
3月11日より値下げいたしました。
注意
※1000ppm以下での使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2905473531308半面タイプ2
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29054735
2022-01-27
用途: 土壌消毒
農・林・水産業

今まで顔面を覆うタイプを使っていましたが、こちらのほうが安いので買ってみました。
ぴったりフィットするし、呼吸も問題なく、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 29054735
2021-07-17
用途: 消毒時
Aoki果樹園農・林・水産業

農薬散布で使用。
圧倒的に息がしやすいので、買って大正解。
洗えるし、かなり長く使えそう。
使い捨てマスクより、使い方によってはコストも良い!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする