CONDOR(山崎産業)
デッキブラシシダ18 スペア
隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。
用途
スペアブラシ
商品タイプ
スペア
幅(mm)
200
材質(ブラシ部)
シダ
材質(ヘッド)
PP
毛丈(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29151308
CL715-180U-SP
¥
548
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください