3M(スリーエム)
ボックスヘッダー
形状
アングル
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
1
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29059294
3662-5002 SCPL
10
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29060649
3429-5002 LCBL
26
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください