3M(スリーエム)
PCB
色
(インシュレータ)グレー
ピッチ(mm)
1.27
定格電圧(V)
AC:250 DC:300
定格電流(A)
1
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)全面ニッケル下地金フラッシュメッキ
材質(コンタクト)
銅合金
被覆外径(mm)
(適用)1.27/ピッチフラットケーブル
適合電線範囲 AWG(#)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29059933
7826-0000 PR
26
オープン
¥
299
¥329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29059949
7834-0000 PR
34
オープン
¥
369
¥406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください