曜日別特売

HR25シリーズ

HR25シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29063239HR25-7TP-6S(72)6
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063248HR25-7TP-8P(72)8
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063257HR25-7TP-8S(72)8
オープン
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
29063266HR25-7TR-4S(73)4
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063275HR25-7TR-6P(73)6
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063284HR25-7TR-6S(73)6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
29063293HR25-7TR-8P(73)8
オープン
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
29063309HR25-7TR-8S(73)8
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063327HR25-9TJ-12S(72)12
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063336HR25-9TJ-16P(72)16
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063345HR25-9TJ-16S(72)16
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063354HR25-9TJ-20P(72)20
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063363HR25-9TJ-20S(73)20
オープン
3,198
3,518(税込)
42日以内出荷
返品不可
29063379HR25-9TP-12P(72)12
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063388HR25-9TP-12S(72)12
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
29063397HR25-9TP-16P(74)16
オープン
3,998
4,398(税込)
121日以内出荷
返品不可
29063415HR25-9TP-20P(72)20
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063424HR25-9TP-20S(73)20
オープン
3,798
4,178(税込)
121日以内出荷
返品不可
29063433HR25-9TR-12P(71)12
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063449HR25-9TR-12S(71)12
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063458HR25-9TR-16P(71)16
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063467HR25-9TR-16S(71)16
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
29064858HR25-9TR-20P(71)20
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
29064867HR25-9TR-20S(71)20
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072253HR25-7TJ-4P(72)4
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072269HR25-7TJ-4S(72)4
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072278HR25-7TJ-6P(72)6
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072305HR25-7TJ-8S(72)8
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072314HR25-7TP-4P(72)4
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
29072339HR25-7TP-6P(72)6
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
29063318HR25-9TJ-12P(72)12
オープン
4,398
4,838(税込)
取扱停止中
返品不可
29063406HR25-9TP-16S(73)16
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
29072296HR25-7TJ-8P(72)8
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
29072287HR25-7TJ-6S(72)6
オープン
取扱い終了
返品不可
29072323HR25-7TP-4S(72)4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする