FX18シリーズ

FX18シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)0.8定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.5内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29066994FX18-100P-0.8SH100ライトアングル
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
29067003FX18-100P-0.8SV100ストレート
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067019FX18-100P-0.8SV10100ストレート
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067028FX18-100S-0.8SH100ライトアングル
オープン
649
714(税込)
欠品中
返品不可
29067037FX18-100S-0.8SV10100ストレート
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067046FX18-100S-0.8SV15100ストレート
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
29067055FX18-100S-0.8SV20100ストレート
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067274FX18-120P-0.8SH120ライトアングル
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067283FX18-120P-0.8SV120ストレート
オープン
549
604(税込)
欠品中
返品不可
29067308FX18-120S-0.8SH120ライトアングル
オープン
699
769(税込)
欠品中
返品不可
29067326FX18-120S-0.8SV15120ストレート
オープン
679
747(税込)
欠品中
返品不可
29067335FX18-120S-0.8SV20120ストレート
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067344FX18-140P-0.8SH140ライトアングル
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067353FX18-140P-0.8SV140ストレート
オープン
589
648(税込)
欠品中
返品不可
29067369FX18-140P-0.8SV10140ストレート
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067378FX18-140PS-0.8H15140インターボーザー
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067387FX18-140S-0.8SH140ライトアングル
オープン
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067396FX18-140S-0.8SV10140ストレート
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067405FX18-140S-0.8SV15140ストレート
オープン
719
791(税込)
欠品中
返品不可
29067414FX18-140S-0.8SV20140ストレート
オープン
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067423FX18-40P-0.8SH40ライトアングル
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
29067439FX18-40P-0.8SV40ストレート
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067448FX18-40P-0.8SV1040ストレート
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067457FX18-40S-0.8SH40ライトアングル
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067466FX18-40S-0.8SV1040ストレート
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067475FX18-40S-0.8SV1540ストレート
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067484FX18-40S-0.8SV2040ストレート
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
29067493FX18-60P-0.8SH60ライトアングル
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067509FX18-60P-0.8SV60ストレート
オープン
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067518FX18-60P-0.8SV1060ストレート
オープン
529
582(税込)
欠品中
返品不可
29067527FX18-60S-0.8SH60ライトアングル
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
29069663FX18-60S-0.8SV1060ストレート
オープン
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
29069679FX18-60S-0.8SV1560ストレート
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
29069688FX18-60S-0.8SV2060ストレート
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
29069697FX18-80P-0.8SH80ライトアングル
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
29069706FX18-80P-0.8SV80ストレート
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
29069715FX18-80P-0.8SV1080ストレート
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
29069724FX18-80S-0.8SH80ライトアングル
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
29069733FX18-80S-0.8SV1580ストレート
オープン
599
659(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
29069749FX18-80S-0.8SV2080ストレート
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
29067299FX18-120P-0.8SV10120ストレート
オープン
929
1,022(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする