Micro-Lock 1.25mm ハウジング

Micro-Lock 1.25mm ハウジング - 日本モレックス(molex)
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)白ピッチ(mm)1.25定格電流(A)1.5内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29078246504186-160016
オープン
37
41(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078255504186-180018
オープン
37
41(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078273504186-220022
オープン
33
36(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078289504186-240024
オープン
36
40(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078298504186-260026
オープン
52
57(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078316504186-300030
オープン
56
62(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078334504186-340034
オープン
44
48(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078343504186-360036
オープン
61
67(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078359504186-380038
オープン
46
51(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078368504186-400040
オープン
63
69(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078639504193-02002
オープン
8
9(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078648504193-03003
オープン
9
10(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078657504193-04004
オープン
9
10(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078666504193-05005
オープン
9
10(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078675504193-06006
オープン
11
12(税込)
当日出荷
29078684504193-07007
オープン
12
13(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078693504193-08008
オープン
24
26(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078709504193-09009
オープン
15
17(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078718504193-100010
オープン
17
19(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078727504193-110011
オープン
15
17(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078745504193-130013
オープン
18
20(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078754504193-140014
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078763504193-150015
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078779504193-160016
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
返品不可
29078264504186-200020
オープン
32
35(税込)
取扱停止中
返品不可
29078307504186-280028
オープン
40
44(税込)
取扱停止中
返品不可
29078325504186-320032
オープン
74
81(税込)
取扱停止中
返品不可
29078736504193-120012
オープン
18
20(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする