日本モレックス(molex)
I/Oコネクタ HMCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
極数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
極数
6
注文コード
29081405
品番
51192-0600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
極数
6
材質
(インシュレータ)ナイロン
形状
ストレート
色
(インシュレータ)自然色
種類
角型
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
-