フロアヒンジ 中心吊自由開き

フロアヒンジ 中心吊自由開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊自由開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊自由開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊自由開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊自由開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊自由開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊自由開き - 大鳥機工フロアヒンジ 中心吊自由開き - 大鳥機工
セット内容(1)トップピボット(上枠側)、(2)トップピボット(ドア上部)、(3)アーム(ドア下部)、(4)フロアヒンジ部品無し本体(床側))内容量1台
全6種類を絞り込む
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
ストップ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
ストップ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29146609ST-10012100以下900以下70以下
29,040
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146618ST-10022100以下950以下100以下
30,860
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146627ST-10032200以下1050以下120以下
40,050
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146636T-10012100以下900以下70以下なし
29,040
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146645T-10022100以下950以下100以下なし
30,860
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
29146654T-10032200以下1050以下120以下なし
40,050
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする