ボックスインフロアケース

ボックスインフロアケース - ナカバヤシボックスインフロアケース - ナカバヤシボックスインフロアケース - ナカバヤシボックスインフロアケース - ナカバヤシボックスインフロアケース - ナカバヤシボックスインフロアケース - ナカバヤシボックスインフロアケース - ナカバヤシボックスインフロアケース - ナカバヤシ

オフィスのファイルや備品、消耗品の整理に便利なファイルボックス付きフロアケース

材質本体:スチール(紛体塗装焼付)、ファイルボックス:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全8種類を絞り込む
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29150337AF-0408W10.7ファイルボックス小8個585×346×638
35,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150346AF-0504W10.3ファイルボックス大4個585×346×638×638
34,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150355AF-0412W14.8ファイルボックス小12個855×346×638
47,100
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150364AF-0506W14.1ファイルボックス大6個855×346×638
44,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150373AF-S0504W12.6ファイルボックス4個585×360×638
49,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150389AF-S0408W13.1ファイルボックス小8個585×360×638
50,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150398AF-S0506W17.2ファイルボックス大6個855×360×638
61,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29150407AF-S0412W17.9ボックス小12個855×360×638
63,500
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする